※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
クランピングセットアップキット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08701822
品番
CMG2220
参考基準価格(税別)
¥109,000
販売価格(税込)
¥102,278
販売価格(税別)
¥
92,980
バスケットに入れる
セット内容
ステップクランプ(STC0501、STC0502、STC0503)×各2個
ステップブロック(STB-4、STB-5、STB-6)×各2組
カップリングナット×4個
スタッドボルト(75mm、100mm、125mm、150mm、175mm、200mm)×各4本
フランジナット×4個
Tスロットナット×6個
木製ベース×1個
材質
S45C、焼結合金
熱処理
焼入
表面処理
黒染め
適合T溝幅(mm)
22
ボルト径
M20
質量(kg)
27.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません