※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
パンチプレスセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08701831
品番
PSMM010
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
セット内容
フランジナット(FNM0010)×8個
カップリングナット(CNM0010)×4個
スタッドボルト(BM01075、BM10100、BM10125、BM10150、BM10175、BM10200)×各4本
木製ベース×1個
材質
S45C
表面処理
黒染め
熱処理
焼入
ボルト径
M10
質量(kg)
3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応