※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
パンチプレスセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08701847
品番
PSMM012
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
セット内容
フランジナット(FNM0012)×8個
カップリングナット(CNM0012)×4個
スタッドボルト(BM01275、BM12100、BM12125、BM12150、BM12175、BM12200)×各4本
木製ベース×1個
材質
S45C
表面処理
黒染め
熱処理
焼入
ボルト径
M12
質量(kg)
4.0
RoHS指令(10物質対応)
対応