※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
パンチプレスセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08701883
品番
PSMM020
参考基準価格(税別)
¥29,300
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
セット内容
フランジナット(FNM0020)×8個
カップリングナット(CNM0020)×4個
スタッドボルト(BM02075、BM20100、BM20125、BM20150、BM20175、BM20200)×各4本
木製ベース×1個
材質
S45C
表面処理
黒染め
熱処理
焼入
ボルト径
M20
質量(kg)
11.0
RoHS指令(10物質対応)
対応