曜日別特売
NK100B54D75F Semi-Fシリーズ NK100B54~ KANA(片山チエン) 08704386

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Semi-Fシリーズ NK100B54~

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸穴径(Φmm)75
75
77
79
81
83
67
82
80
74
73
72
71
70
68
66
84
100
69
94
103
102
101
76
99
65
97
98
95
85
93
92
91
90
89
88
87
86
96
34
43
42
41
40
39
38
37
44
35
32
33
31
29
28
27
64
78
36
59
63
62
30
45
61
60
58
57
56
49
54
53
52
51
50
46
55
47
48
内容量1個注文コード08704386品番NK100B54D75F
参考基準価格(税別)¥117,300販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980
スプロケット形状B形歯数54軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)17.6種類スプロケット列数1チェーンNo.100軸穴径(Φmm)75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする