中量キャスターラック 40支柱タイプ WMKSタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 08724353 品番 WMKS1218M03G
参考基準価格(税別)¥116,500 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980

レイアウト変更に即座に対応。移動できる中量ラック。
頻繁にレイアウト変更の必要がある店舗や工場ラインサイドの物品保管に最適です。
キャスターは支柱にボルトオンタイプですのでベースが邪魔にならず足元すっきりタイプです。

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1790×450×1200 均等耐荷重(kg/段)150 棚段数天地3段 幅(mm)1790 アイボリー 高さ(mm)1200 奥行(mm)450 耐荷重(kg/段)150 材質(キャスター)ゴム 板厚(mm)天地板:67、棚板:35 キャスター径(Φmm)125 均等耐荷重(kg)450(棚当り) 有効幅(mm)1450 棚ピッチ(mm)50 グリーン購入法適合
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
個人宅配送不可(屋号ある場合可)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする