曜日別特売
NK120B48D40F Semi-Fシリーズ NK120B48~ KANA(片山チエン) 08726052

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Semi-Fシリーズ NK120B48~

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸穴径40(Φmm)
40
77
83
84
81
80
79
78
82
76
75
74
73
71
68
85
103
69
94
70
102
67
100
99
98
97
101
95
86
93
92
91
90
89
88
87
96
37
46
45
44
43
42
41
47
39
38
35
34
33
32
31
66
72
59
65
36
48
63
62
60
64
58
51
56
55
54
53
52
57
61
50
49
内容量1個注文コード08726052品番NK120B48D40F
参考基準価格(税別)¥164,300販売価格(税込)¥126,511
販売価格(税別)
115,010
種類スプロケットスプロケット形状B形列数1歯幅(mm)23.5チェーンNo.120軸穴種別軸穴加工タイプ歯数48軸穴径(Φmm)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする