NK120C54D71F Semi-Fシリーズ NK120C~ KANA(片山チエン) 08727118

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Semi-Fシリーズ NK120C~

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
歯数54
軸穴径(Φmm)71
71
85
78
83
82
81
80
79
84
77
76
75
74
73
68
86
102
69
95
103
70
101
67
99
98
100
96
87
94
93
92
91
90
89
88
97
38
47
46
45
44
43
42
41
48
39
32
37
36
35
34
33
66
31
72
40
64
49
65
63
62
61
60
59
58
51
56
55
54
53
52
57
50
内容量1個注文コード08727118品番NK120C54D71F
参考基準価格(税別)¥197,300販売価格(税込)¥151,921
販売価格(税別)
138,110
種類スプロケットスプロケット形状C形列数1歯幅(mm)23.5チェーンNo.120軸穴種別軸穴加工タイプ歯数54軸穴径(Φmm)71
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする