防水ゴムコードコネクタ 2P セット品

(24件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード08730066 品番WA3215K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
種類セット品 形状平刃タイプ 極数2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状2P 15A 125V 寸法A(mm)126 適合電線径(Φmm)9.6〜12

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08730066 WA3215K 08729165 WA3215K 防水ゴムコードコネクタ 2P セット品 Panasonic(パナソニック) 防水ゴムコードコネクタ 2P セット品 Panasonic(パナソニック) 1セット 1,398 税込1,538 内容量に違いがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-05
用途:
コネクタの交換
製造業

油圧機器の周辺で使用しているため、他社製品は早くにゴムが劣化する気がします。パナソニック製が長きにわたり劣化しないことを期待します。

対象商品:
08729165
2024-03-11
用途:
電源延長用
医療・福祉・介護関連業

セットであると助かる。価格も多少安くなるしね。信頼のパナソニック。

対象商品:
08729165
2022-10-27
用途:
換気扇の取り付けに

屋外換気扇の取り付けに使用しました。
パナソニック製のコンセントやスイッチは品質が安定していて安心して使用できます。

対象商品:
08729165
2021-03-24
用途:
作業性が良い
電気・ガス・熱供給・水道業

思っていた通りの製品で作業もスムーズに完了しました。

対象商品:
08729165
2022-02-25
用途:
屋外照明のON/OFF用の延長コード
ケイズコミュニケーション 様

完成された商品ですから問題なし。しいてあげれば、締め付けネジが長すぎ。

対象商品:
08729165
2020-12-12
用途:
ボートの発電機用屋外配線。
ENDO FARM 様 (農・林・水産業)

夜釣りに使う発電機から延長コードに使用しようかと思い購入しました。海水やイカ墨が掛かるので…これで安心して使えると思います。

対象商品:
08729165
2020-06-26
用途:
屋外電気設置

屋外使用の際、雨に濡れても使用出来ていているので、良い商品だと思う。コンセントの付け根にトラッキング対策がしているのは見たことが無いので、あれば、尚更、良い商品だと思う。

対象商品:
08729165
2021-01-03
用途:
屋外延長ケーブル用
不動産業

何かコツがあるのかもしれませんが、
配線時にゴム取り外しには手こずりました。
他は特に問題ありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「標準/平刃タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする