防水ゴムコードコネクタボディ 2P

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード08730075 品番WA3219K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,700
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
種類ボディ 形状平刃タイプ 極数2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状2P 15A 125V 寸法A(mm)74 寸法B(Φmm)46 寸法C(Φmm)12 適合電線ビニルキャプタイヤ丸形コード(VCTF)/ゴム絶縁キャプタイヤ丸形コード(CTF)/600Vビニルキャプタイヤケーブル(VCT)/600Vゴムキャプタイヤケーブル(1CT,2CT,2PNCT) 適合電線(mm2)1.25・2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08730075 WA3219K 08729174 WA3219K 防水ゴムコードコネクタボディ  2P Panasonic(パナソニック) 防水ゴムコードコネクタボディ 2P Panasonic(パナソニック) 1個 799 税込879 内容量に違いがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08729174
2023-02-09
用途:
機械修理時の延長ケーブル用
ティエスサービス 様 (農・林・水産業)

ケーブル接続の際、加工もしやすく扱いやすいパーツと思います。

対象商品:
08729174
2021-05-09
用途:
自分用
運輸・通信業

買って良かった安くて良い品です 買うならコレです
 コスパ最高です

1人が参考にしています
対象商品:
41054115
2020-05-19
用途:
センサーライトに使用
教育・研究機関

庭に設置したLEDセンサーライトのコード延長に使用。既設のハロゲンセンサーライトに替え、LEDセンサーライトを設置する際に、既存の灯体の電線をカットし延長コードとして利用。屋外でも屋根がある部分なので、それほど心配もいらないかと思うが近年は大雨、台風、自然災害が多いので少しでもリスクを減らすためにこちらの商品を使用してみました。
新規灯体のコンセント部分は最初から防水コンセント仕様のため、ちょうどいい感じに取り付けできました。

対象商品:
08729174
2019-05-02
用途:
外回りの外灯の電源用に
有限会社ハヤシ製作所 様 (製造業)

防水性が高く、作りもとてもよく大変満足しています。

対象商品:
08729174
2021-11-17
用途:
屋上での作業
製造業

かなり大きく勘合する相手と合っていないとメリットがない印象。大きさが特別に防水に貢献しているわけではない。

対象商品:
16646358
2015-04-21
用途:
コードの修理

しっかり防水できているようだ

対象商品:
41054115
2013-04-01
用途:
誤って購入

セット品と書いてあったので、以前買ったことがあるプラグ・ボディのセット(WA3215K)かと思いましたが
こちらのWA3219KPはコネクタボディ一個しか入っていません。パナソニックのHPで調べましたが、この型番だとボディ一個で正しいようです。
画像がなく、上に並んでるWA3215K(プラグ・ボディのセット品)と紛らわしいので、次回からは注意して選びます。
セット品とは表示していないWA3219K(Pが無い)との違いが素人にはわかりません。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございません。
商品掲載箇所を変更させて頂きました。

対象商品:
08729174
2012-09-28
用途:
看板のコードの補修に
カラオケスタジオ USA 様

看板のコードの補修に使用しましたが、思ったよりも外側の皮膜ゴムの強度がない。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「標準/平刃タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする