防水ゴムコードコネクタ 接地2P セット品

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08730084 品番WA3515K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
種類セット品 極数接地2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状接地2P 15A 125V 寸法A(mm)126 適合電線径(Φmm)10.5〜13 入数1箱(20セット入)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89752031
2019-02-04
用途:
ハンマードリルの電源コード補修

高負荷を掛けて熱をもった使用時でも、ゴムが変質することなく安定して使えます。オス側アースピンが他のコンセントに差し込むときつい事があります。

対象商品:
89752031
2017-10-16
用途:
延長コードの破損
有限会社ケイズアンカー 様

毎回仕入れ先からの購入でしたがモノタロウに代えて楽になりました。

対象商品:
89752031
2017-11-09
用途:
モーターとの接続

アース部を利用して小型モーターの脱着部に利用しました 本体が小型だったため圧着端子を使用しての接続でゴムカバーに組み付けるのに慣れないため苦労しました 防水なので致し方無いでしょうか?

対象商品:
89752031
2016-08-14
用途:
機械の製作

使い勝手良く、とても満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「標準/平刃タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする