防水ゴムコードコネクタボディ 接地2P

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード08730093 品番WA3519K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
種類ボディ 形状平刃タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状接地2P 15A 125V 寸法A(mm)75 寸法B(Φmm)46 寸法C(Φmm)12.5 適合電線ビニルキャプタイヤ丸形コード(VCTF)/ゴム絶縁キャプタイヤ丸形コード(CTF)/600Vビニルキャプタイヤケーブル(VCT)/600Vゴムキャプタイヤケーブル(1CT,2CT,2PNCT) 適合電線(mm2)1.25・2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08730093 WA3519K 08729192 WA3519K 防水ゴムコードコネクタボディ  接地2P Panasonic(パナソニック) 防水ゴムコードコネクタボディ 接地2P Panasonic(パナソニック) 1個 1,498 税込1,648 内容量に違いがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08729192
2024-02-10
用途:
プラグの取替
建設業・工事業

2芯で 良かったが、
大きくて 使いやすい。
やや満足とした。

対象商品:
08729192
2021-11-04
用途:
鉄骨工事時
有限会社HiDeK 様

使用感、価格、耐久性、すべて良く大変満足しました。

対象商品:
08729192
2020-08-03
用途:
機械のメンテナンス時
建設業・工事業

作業しやすい構造なので、気に入ってます。今の所劣化もせず他の商品に比べて持ちも良いと思います。ポッキンプラグ購入時、セットで購入します。

対象商品:
08729192
2020-07-27
用途:
発電機プラグ
自動車・二輪車・自転車関連業

発電機プラグの為に購入しました ものは、しっかりして良いです

対象商品:
08729192
2016-02-10
用途:
VVF2.0ケーブルの末端取り付け
データライブ株式会社 様

強度・絶縁性などつくりがしっかりしているので安心して取り付けができました。

対象商品:
08729192
2015-07-19
用途:
コア抜き
株式会社Riku 様

格安で大量に購入し、電気コードに取り付けて使用しています。パナソニックは安心のメーカーでモノタロウは安い。また購入します。

対象商品:
08729192
2014-11-19
用途:
蓄電池との接続用
有限会社ウッディークラフト&エンジニアリング 様

防水タイプでゴムもしっかりしており安心感あり。

対象商品:
08729192
2017-12-13
用途:
コンセントの抜き差し

コンセントの抜き差し時に、差し込むときは良いのですが、抜くときに周りのゴムが大きすぎて中身が滑ったり出てきます。
パナソニックだから安心して2つも買ったのですが悲しいです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「標準/平刃タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする