防水ゴムキャップ 引掛接地3P

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 注文コード08730163 品番WF8420K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,250
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
種類プラグ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状接地3P 20A 250V引掛形 寸法A(mm)79 寸法B(Φmm)63.6 寸法C(Φmm)16.5 適合電線(VCTF/CTF)2mm2、(VCT/1CT/2CT/2PNCT)2、3.5mm2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08730163 WF8420K 08729244 WF8420K 防水ゴムキャップ 引掛接地3P Panasonic(パナソニック) 防水ゴムキャップ 引掛接地3P Panasonic(パナソニック) 1個 2,998 税込3,298 内容量に違いがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08729244
2023-07-31
用途:
工作機移動による交換

問題無く接続、機械も良好に動作しており、作業も順調です。

対象商品:
08729244
2022-06-03
用途:
機械の電源

設備保全活動中痛みが発見され購入しました。即納され助かっています。

1人が参考にしています
対象商品:
08729244
2020-04-12
用途:
引掛式コンセントの2分配タップ作成の為
有限会社 山義 様 (卸売・小売業)

引掛式コンセントの2分配タップ作成の為に購入、panasonicなので品物に問題なしでした。

1人が参考にしています
対象商品:
08729244
2019-05-28
用途:
客先のコンセント取付時
株式会社エステー工業 様 (サービス業)

防水でゴムキャップ引掛接地3Pは漏電に助かります。

2人が参考にしています
対象商品:
08729244
2019-04-22
用途:
発電機からの取出し口に接続
美里商事 様

安全性と防水性に優れた商品です。
配線取付も手軽でした。

対象商品:
08729244
2019-07-08
用途:
自作加工機の結線

自作の加工機の電気品に使用する。工作部からの評価は問題なし。安価に手配できて助かった。

対象商品:
08729244
2017-03-10
用途:
三相機械に付けて使用で
石島商事株式会社 様 (卸売・小売業)

品質がとてもいいです。また購入したいと思います。ありがとうございました。http://ishijimashoji.com/

対象商品:
08729244
2017-11-06
用途:
配線の作製

写真を見て購入しましたが、表示されている画だとアースの凸が逆です。

4人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「引掛タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする