※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WF8430 防水ゴムキャップ 引掛接地3P Panasonic(パナソニック) 08730172 WF8430 防水ゴムキャップ 引掛接地3P Panasonic(パナソニック) 08730172 WF8430 防水ゴムキャップ 引掛接地3P Panasonic(パナソニック) 08730172

防水ゴムキャップ 引掛接地3P

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 注文コード08730172 品番WF8430
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
種類キャップ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 差込口形状接地3P 30A 250V引掛形 寸法A(mm)97 寸法B(Φmm)69.5 寸法C(Φmm)18

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08730172 WF8430 08729253 WF8430 防水ゴムキャップ 引掛接地3P Panasonic(パナソニック) 防水ゴムキャップ 引掛接地3P Panasonic(パナソニック) 1個 3,798 税込4,178 内容量に違いがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08729253
2019-11-16
用途:
200V-30Aの差し込みとして使用

ブランド品なので、コスパで選びました。即納して頂けるので大助かりです。

1人が参考にしています
対象商品:
08729253
2018-01-13
用途:
社内電気設備のコンセント修理

信用できるメーカーでもあり、問題なく使用しております。

1人が参考にしています
対象商品:
08729253
2017-10-03
用途:
コア抜き
株式会社Riku 様

発電機からトランスへの差しこみに使用200vに最適

対象商品:
08729253
2017-04-03
用途:
メンテナンス

ゴム部がセットしやすく。線を挿入しやすかったです。

対象商品:
08729253
2016-02-04
用途:
交換品

よい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「引掛タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする