フルカラー新金属プレート2型 コンセントプレート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 材質耐食アルミニウム合金 注文コード08730312 品番WN9513
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,000
この商品は材質・プレートなど12種類から選べます 他の種類を見る

コンセントプレート

材質耐食アルミニウム合金 表面処理フルコート加工 外形寸法(縦×横)(mm)120×70 穴寸法(Φmm)35.5 仕様Φ35.5
注意
※取付枠は付いておりません。
※クロスが半乾きの場合錆びる恐れがあります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08730312 WN9513 08729411 WN9513 フルカラー新金属プレート コンセントプレート Panasonic(パナソニック) フルカラー新金属プレート コンセントプレート Panasonic(パナソニック) 1個 559 税込615 内容量に違いがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする