TSDQA60 研磨ディスク サンプラQワンタッチ(クイックタイプ) 高速電機(富士製砥) 08730583

TSDQA60 研磨ディスク サンプラQワンタッチ(クイックタイプ) 高速電機(富士製砥) 08730583
TSDQA60 研磨ディスク サンプラQワンタッチ(クイックタイプ) 高速電機(富士製砥) 08730583

研磨ディスク サンプラQワンタッチ(クイックタイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1箱(10枚)
粒度60
内容量1箱(10枚)注文コード08730583品番TSDQA60
参考基準価格(税別)¥12,800販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698
用途一般鋼材・ステンレス・非鉄粒度60ねじ径(mm)10適合材一般鋼材・ステンレス・非鉄トラスコ品番325-2949砥材Aねじピッチ1.5穴径(Φmm)M10最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする