※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RC-P-1C ラスティーパレット 底板樹脂タイプ ナンシン 08730915 RC-P-1C ラスティーパレット 底板樹脂タイプ ナンシン 08730915

ラスティーパレット 底板樹脂タイプ

(3件のレビュー)
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 08730915 品番 RC-P-1C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

操作性アップ!底板ワンタッチロック。ロックハンドルを持ち上げるだけで、パレット板のロックが解除。パレットの上げ下げが確実に行えます。
安全性アップ!安全ストッパー。底板を背面側にハネ上げ、パレット板を固定。ストッパーがパイプに作用して倒れを確実に防止。
積載面が樹脂でできているので軽量で静かです。

使用キャスター
旋回車STC-150 CBC(NRB) 2コ
旋回車ストッパー付 STC-150 CBC S-2(NRB) 2コ
積載荷重(kg)500 間口(mm)外寸/内寸800/735 奥行(mm)外寸/内寸600/545 高さ(mm)外寸/内寸1700/1450 質量(kg)40 材質(本体)スチール 材質(荷台)樹脂 タイプC 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)800×600×1700 積載荷重(daN)500 積載荷重N(kgf)510 内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)735×545×1450
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08730933
2023-06-28
用途:
仕掛品の仮置きや製品の保管
合資会社薄井電機製作所 様

柵がついているので落す心配が無く、安心して移動が出来ます。

対象商品:
08730942
2021-03-15
用途:
展示イベントのための機材運搬用

大径のコロが大変なめらかで静かに軽やかに動きます。

対象商品:
08730924
2016-05-10
用途:
資材の運搬

ほど良いサイズで重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする