ミラフレキCD

(4件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 08732473 品番 MFCD-22
参考基準価格(税別)¥13,700 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

経済性ならコンクリート埋設専用のCD管。
非電導体ですから、金属管のようなボンディングが不要です。
弱電、強電等の区分に最適です。
手で自在に曲げられ、複雑・狭所配管も簡単に施工出来ます。
電磁的不平衡の心配もありません。

長さL(m)50 外径D(Φmm)27.5 近似内径d(Φmm)22 (本体)オレンジ(ライン)グレー 材質PE 質量(kg)6.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※一部地域につきましては配達をお断りさせて頂く場合がございます。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:166

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08732473
2020-06-04
用途:
電線の埋設
建設業・工事業

コスパが良い。
他の配管との接続部品も充実していて助かります

対象商品:
08732473
2020-04-18
用途:
定番良品
製造業

定番で大変良く出来た商品で満足です。
こちら(未来工業)をいつも使用します。

対象商品:
08732473
2016-07-19
用途:
配線工事

やや硬いですが 特に問題は有りません。

対象商品:
08732464
2016-02-25
用途:
地中埋設用に購入した。
サービス業

狭いところでも自由に曲がるので使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「合成樹脂製可とう電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする