未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用コネクタ
CD管コネクタ (Gタイプ)
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
材質
本体:ABSストッパー:PCロックナット:PSキャップ:PE
ねじの呼び
PF1
注文コード
08732561
品番
CDK-28G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,830
この商品は
材質・ねじの呼び・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
キャップ付ですから、トロ侵入がありません。
GSタイプもあります
材質
本体:ABS
ストッパー:PC
ロックナット:PS
キャップ:PE
寸法D2(Φmm)
本体:43.0
ナット:44.0
寸法L2(mm)
49.1
ねじの呼び
PF1
寸法d(Φmm)
27.0
適合管
CD単層波付管28
寸法D1(Φmm)
44
寸法L(mm)
64.1
適合ノックアウト径(Φmm)
Φ34(mm)・28(31)用
寸法L1(mm)
44.6
寸法t(mm)
1.0(最小値)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
08732561
CDK-28G
09200414
CDK-28G
CD管コネクタ (Gタイプ)
未来工業
1袋(10個)
¥
2,198
税込
¥
2,418
注文コードが変わりました