未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の ボックス/カバー
未来工業の ボックス
埋込スイッチボックス(平塗代付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
耐衝撃性樹脂(HI)アルミ箔付(塗代カバー)3分スタット付
規格
4個用
注文コード
08732683
品番
CSW-4NF
参考基準価格(税別)
¥2,820
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
材質・規格
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ボックスの傾き防止が出来る。便利な4mmバー取り付け穴付きです(ビス固定不要)。
仕切り板付き。
材質
耐衝撃性樹脂(HI)
アルミ箔付(塗代カバー)
3分スタット付
側面ノックアウト
22・22・22(25・25・25)×2
(28(31)×4)×2
※ノックは28は22・28兼用ノックです
規格
4個用
色
グレー
外形寸法(mm)
228×122×54
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください