未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の ボックス/カバー
未来工業の ボックス
八角コンクリートボックス (深U形)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08732753
品番
8CB-75N
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
蓋はビスをゆるめるだけで取り外せます。
塗代カバー(ワンタッチタイプ)対応品です。
ノックがドライバーで開けられます。
材質
本体:PVC
バックプレート:PVC
(+-)なべタッピンねじ:SWRM
六角ナット:C3604
種類
深U形
規格
JIS C8435(塗代カバーは除く)
適合規格
(PS)E
深さ(mm)
75
側面ノックアウト
22(25)×8
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください