ECS-190用カーボンブラシ

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード08733191 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08733191
2021-07-21
用途:
高儀 電動丸鋸ECS190用のブラシ交換
農・林・水産業

突然、電動丸鋸が動かなくり、もしかしてカーボンブラシのすり減りが原因かと思い購入しました。新品と比べると-2.3mmで同梱している資料では3mmになったらと交換とあった。
利点
・地元ホームセンターで扱っていなくてここで購入出来て良かった。
・検索してECS190用として見つかって良かったです。
欠点
・HP上載せている写真では4個入り2セット、これを1セットと勘違いしてしまった。実際と届いたのは、左右カーボンブラシ2個入り1セットのみ、写真と内容が違う為、勘違いするので写真を変更して下さい。
・EARTHMAN ECS-190用は、NO.5と言う記載がHP上になくて不安

MonotaROからの回答

画像の件、ご迷惑をお掛けし申し訳ありませんでした。ご指摘のとおり1セット2個の商品ですので画像を修正させて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする