超硬ホールソー278

(33件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08733846 品番 278070
参考基準価格(税別)¥23,100 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

鋼板、ステンレス板から合成樹脂板まで切削する切れ味。
ハイス刃に比べて、高回転の電動機が使用でき、スピーディな穴あけができます。

適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください) 刃径D(Φmm)70 付属品センタードリル:C-8 [278CDC8] チャック寸法(mm)13 刃数12 有効長(mm)4 用途板厚4mmまでの、鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板などへの穴あけ作業に。(センタードリルC形(コバルトハイス)使用)板厚4mmまでFRP、合成樹脂板などへの穴あけ作業に。(センタードリルT形(超硬チップ付ドリル)使用) 仕様(センタードリル)コバルトハイス、超硬チップ付ドリル:C-8 [278CDC8] 又はT-8 [278CDT8] (Φ7.9×48L) トラスコ品番288-6171 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:53

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 33
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-04-06
用途:
ステンレス鋼板に穴あけ
製造業

3.2のステンレス鋼板に穴あけしました、手持ちのドリルに取付てペーストを適量足しながら適度な力加減にて、しっかり貫通しました。
切削感も解りやすく使用感はとても良好でした。

対象商品:
08733645
2026-01-20
用途:
製品の開口に使用
ミツヤマ 設備 様 (建設業・工事業)

鉄板1.0tを全部で50個ほど穴を開けましたが、全然歯は大丈夫でした。良い商品です。

対象商品:
08733444
2025-05-24
用途:
ステンレスシンクの水栓の穴開け
加藤厨房設備 様 (建設業・工事業)

厨房設備の仕事の中に、シンクの水栓の穴開け作業があります。バイメタルのホールソーでは、すぐ切れなくなるのでいつも超硬のホールソーを使っています。いろいろなメーカーのホールソーを使ってみましたが、ミヤナガのホールソーが一番しっくりきます。

対象商品:
08733566
2024-06-25
用途:
ステンレスパネルの穴あけ
サービス業

硬いステンレスパネルの穴あけに使用しています。新品はものすごく良く切れますが、耐久性は通常だと思います。割と早い段階で刃がダメになりますが仕方ないです。新品に替えた瞬間は毎回驚きます。初期性能は素晴らしいです。これで長持ちしたら最高なんですが。

対象商品:
08733462
2022-12-17
用途:
穴あけ

このメーカーの商品が、切れ味も含めて一番使いやすい。

対象商品:
08733347
2022-06-04
用途:
パネルの切欠追加工

SPCC0.8_のパネルへの角穴追加工のコーナーR10部に使いました。さすが安心して使える切れ味です。

対象商品:
08733846
2022-03-06
用途:
機械メンテナンス時
株式会社 TMテック 様 (製造業)

切れ味がよく、使用しやすかったです。
収納もケース入りで良かったです。

対象商品:
08733541
2020-07-29
用途:
穴あけ作業

実店舗ではサイズ取り揃えが少なく欲しいサイズが無かったが、ここの品ぞろえには満足。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする