※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬ホールソー278P

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 08734214 品番 278P020
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

パイプなど曲面の穴あけを可能にしたふところ深さ。
ボディのふところが深く、金属パイプなどの曲線への穴あけが可能。

用途
ステンレスパイプ・鋼管・銅管など曲面を持つ材料への穴あけ作業に。
板厚4mmまでの鋼板・ステンレス板・銅板・アルミなどへの穴あけ作業に。
センタードリルC形(コバルトハイス)使用。
刃径D(Φmm)20 全長L(mm)86 付属品センタードリル:PC6-69 [278PCD669] 仕様センタードリル:コバルトハイス トラスコ品番379-0835 刃数4 フトコロの深さ(mm)35 チャック寸法(mm)6.5 適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:55

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08734214
2021-06-23
用途:
パイプのエグリ加工
製造業

丸パイプSTKM15.9×1.2にφ20エグリ加工をしようと思い使用したが、試し切りのときに回転スピードを規定より遅いまま使用してしまったら、刃の部分が欠けてしまった。
自分のせいとはいえ、試しの1回で壊れたのはショックだった。
星は、正しく使ってないので気にしないでください。

2018-12-04
用途:
パイプ加工

パイプをえぐり加工したくて、φ26mmのパイプにφ34mmのホールソーにて容易に貫通できました。
少し値ははりますが、二本のパイプ同時にえぐり加工が出来、パイプ同士の溶接が楽になりましたので、星5つにさせて頂きました。

対象商品:
08734713
2019-02-19
用途:
金属サイディング、窯業系サイディングの穴明け

金属、窯業系 どちらでも施工可能で、切り口が綺麗に仕上ります。
深堀可能ですので、材料の片面からで、加工できます。

対象商品:
08734537
2017-05-18
用途:
丸い計機類を埋め込む作業
高田マリンサービス 様 (サービス業)

ホルソウ内に残る切子をセンターのドリルを取らないで簡単に外すよう
ホルソウの本体中央に穴を設けてドライバー等で押し出すようにしたら良いと思いなす。

対象商品:
08734223
2016-12-03
用途:
鉄骨穴あけ
株式会社横瀬運輸産業 様

モノタロウオリジナルとは比べ物になりません、迷ったあなたにはこれを強くお勧め、1000円の価格差は伊達じゃない

対象商品:
08734476
2016-02-28
用途:
鉄鋼の穴あけ
農・林・水産業

卓上型の専用機で肉厚4ミリの鉄鋼にオイルを注入しながら静かに穴を開けることができました。
刃こぼれもなく、スムーズにきれいにできました。

対象商品:
08734354
2016-01-14
用途:
配管溶接作業
建設業・工事業

パイプにホルソーで穴あけ作業をしましたが 特に問題はありませんでした。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする