ミヤナガ
ミヤナガの ホールソー・コアドリル
ミヤナガの 磁気ボール盤用工具
ミヤナガの 磁気ボール盤用工具本体
デルタゴンメタルボーラー500
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全69種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08735081
品番
DLMB5020
参考基準価格(税別)
¥10,070
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
独自の3分割刃先形状により耐久性大幅アップ。
作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。
SM/SN材にも対応。
適合電動機
磁気ボール盤、直立ボール盤、ラジアルボール盤、旋盤、フライス盤など
専用磁気ボール盤 日立BM60Y、BM60M
用途
厚さ50mmまでの鋼板・形鋼・ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに。
造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物への穴あけ作業に最適。
有効長(mm)
50
適合
シャンクアッセンブリー:(モールステーパー)MT-2 [MBSK2]、MT-3 [MBSK3]
刃幅(mm)
3.9
刃先径(Φmm)
20
刃数
5
適合材
鋼板・形鋼・ステンレス板・鋳鉄など
トラスコ品番
289-2502
質量(g)
106