ミヤナガ
ミヤナガの ホールソー・コアドリル
ミヤナガの 磁気ボール盤用工具
ミヤナガの 磁気ボール盤用工具関連商品
シャンクアッセンブリー
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
適合
デルタゴンメタルボーラ―500用
種別
MT-2
付属品
オイラー、塩ビホース
注文コード
08735377
品番
MBSK2
参考基準価格(税別)
¥18,400
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
適合・種別・付属品
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
適合
デルタゴンメタルボーラ―500用
種別
MT-2
用途
18mm〜35mm
付属品
オイラー、塩ビホース
トラスコ品番
289-2740
質量(g)
843