※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DLMB50A34 デルタゴンメタルボーラー500A ミヤナガ 08735946 DLMB50A34 デルタゴンメタルボーラー500A ミヤナガ 08735946

デルタゴンメタルボーラー500A

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 08735946 品番 DLMB50A34
参考基準価格(税別)¥11,750 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

独自の3分割刃先形状により耐久性大幅アップ。
作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。
SM/SN材にも対応。

用途
厚さ50mmまでの鋼板・形鋼・ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに。
造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物への穴あけ作業に最適。
適合電動機
磁気ボール盤(直立ボール盤、ラジアルボール盤、旋盤、フライス盤には別売のシャンクが必要です。)
専用磁気ボール盤 日東アトラエースQA-6500、A-5000
刃先径(Φmm)34 有効長(mm)50 適合材鋼板・形鋼・ステンレス板・鋳鉄など トラスコ品番289-2405 刃数6 質量(g)208 刃幅(mm)3.9 シャンクサイズ(mm)19.05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁気ボール盤用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする