ミヤナガ
ミヤナガの ホールソー・コアドリル
ミヤナガの 磁気ボール盤用工具
ミヤナガの 磁気ボール盤用工具関連商品
シャンクアッセンブリー(センターピン付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
種別
MT-2A
注文コード
08736156
品番
MBSK2A
参考基準価格(税別)
¥32,300
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
適合
デルタゴンメタルボーラ―350A/500A用
種別
MT-2A
用途
17.5mm〜35mm
付属品
オイラー、塩ビホース
その他
Φ17以下をご使用の場合は、別途CP-350A1 [MB350ACP1]をご購入ください。
トラスコ品番
289-2758
質量(g)
986