※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デルタゴンビット 振動用(デルタ軸)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)3.6 注文コード08738344 品番DLS036
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥880
この商品は刃径・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る

3枚刃により作業性、経済性が大幅に向上。
抜群の耐久性(メーカー比)
穿孔スピードUP(メーカー比)
真円に近い穴あけができます。
位置決め性能向上。

刃径(Φmm)3.6 有効長(mm)50 全長(mm)85 用途コンクリート、ブロック、モルタル、窯業系サイディングの穴あけに。 適合電動機電気ドリル(振動ドリルでお使いください)
注意
※使用電動機は、振動ドリルで必ず振動モードでご使用ください。インパクトドリル、ドリルドライバーは使用できません。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08738326
2012-05-10
用途:
ノンプラビスの下穴あけ

パナソニックの振動ドリルドライバEZ7960(21.6V)にて、モルタル面へサドル固定用ノンプラビスの下穴空け作業に使用。ノンプラビス使用。非常に綺麗な穴が空くので、下穴の状態が強度を左右するノンプラビスとの相性は非常に良い。ロータリーハンマでは、打撃が強すぎ相手材のモルタル面を破壊するケースもあり、ストレートシャンクのドリルと振動タイプの工具を当社では使っている。このタイプのシャンクは、ストレートとはいっても、真円ではなく丸味を帯びた三角形(デルタ軸)なので、チャックしやすく滑る心配も無い。また切粉の排出も特に問題ない。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする