※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デルタゴンビットSDSプラス ネジタイプ

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)5.5 注文コード08738773 品番DLSDS055J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,350
この商品は刃径・トラスコ品番など15種類から選べます 他の種類を見る

コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリートなどへの穴あけ作業に適しています。
3枚刃採用により性能がさらにアップしました。
対鉄筋性能、位置決め性能向上しました。
デッキプレートを貫通します。
真円に近い穴あけを実現しました。
充電ハンマードリルのパワー、回転数に適した三条ねじ形状を採用しています。

刃径(Φmm)5.5 有効長(mm)50 全長(mm)116 適合機種軽量型ハンマードリル 材質刃部:超硬チップ 形状ネジタイプ 質量(g)39 シャンクSDSplus 適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ブロック、デッキプレート+コンクリート 適合電動機軽量型ハンマードリル

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08738773 DLSDS055J 35123855 DLSDS055J デルタゴンビットSDSプラス ネジタイプ ミヤナガ デルタゴンビットSDSプラス ネジタイプ ミヤナガ 1本 929 税込1,022 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08738782
2023-12-11
用途:
配管工事
丸亀水道サービス 様 (建設業・工事業)

コンクリート工事で穴あけ速度が速く作業性が良い
またリピートしたいと思います。

対象商品:
08738685
2023-06-16
用途:
配管工事
個人のお客様

穿孔に定番で使用してます。不便なく満足の使用感です。

対象商品:
08738764
2022-09-19
用途:
アンカー止め
建設業・工事業

市販になかなかないサイズで、絶妙にバッチリ締まるので良いです

対象商品:
08738676
2021-04-14
用途:
エアコン取り付け

コンクリートのビス穴あけに使用してます。このサイズはあまり売ってないので、また利用したいと思います。コースレットがバッチリ利きます。

対象商品:
35123846
2017-01-30
用途:
電気工事の際の石やコンクリートの穴開け

定番商品です。信頼性も高いし、耐久性も高い。長く使えるので値段は高く無いと思う。

対象商品:
08738737
2014-04-13
用途:
建物の屋外配線など
開成ロックセキュリティ 様

使い勝手は良い

1人が参考にしています
対象商品:
08738782
2014-06-27
用途:
金物取付時のプラグ固定用下穴

価格の割には刃先のもちも充分だと思う

対象商品:
08738685
2010-12-21
用途:
ノンプラビスの下穴
建設業・工事業

数回使用で、先端破損・先折れ
各社使用した中で、一番品質悪し。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする