精密ステンレスバイス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード08739997 品番DS20-1
参考基準価格(税別)¥70,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)65 寸法B(mm)25 寸法C(mm)28 寸法D(mm)10 寸法E(mm)18 寸法F(mm)20 寸法G(mm)(MAX)20 寸法H(mm)25 寸法J(mm)(W×D)7.5 寸法K(mm)50 寸法L(mm)6 寸法M(mm)16 寸法N(mm)4(90°) 寸法O(mm)20 寸法Q(mm)- 寸法R(mm)- 材質特殊ステンレス鋼 質量(kg)0.25 直角度(mm)0.005/100mm以内 PM4 IM4 平行度(mm)0.002/100mm以内 焼入硬度HRC57〜60°

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする