日本オートマチックマシン(JAM)
日本オートマチックマシン(JAM)の バイス
日本オートマチックマシン(JAM)の バイス本体
精密ステンレスバイス
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
08740015
品番
DS50
参考基準価格(税別)
¥103,000
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
110
寸法B(mm)
45
寸法C(mm)
45
寸法D(mm)
20
寸法E(mm)
25
寸法F(mm)
25
寸法G(mm)
(MAX)45
寸法H(mm)
35
寸法J(mm)
(W×D)6×6
寸法K(mm)
8
寸法M(mm)
6(120°)
材質
特殊ステンレス鋼
質量(kg)
1.0
L
M5
直角度(mm)
0.005/100mm以内
I
M5
平行度(mm)
0.002/100mm以内
焼入硬度
HRC57〜60°