日本オートマチックマシン(JAM)
日本オートマチックマシン(JAM)の バイス
日本オートマチックマシン(JAM)の バイス本体
精密ステンレスバイス
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
08740024
品番
DS80
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥151,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
170
寸法B(mm)
70
寸法C(mm)
62
寸法D(mm)
30
寸法E(mm)
32
寸法F(mm)
40
寸法G(mm)
(MAX)80
寸法H(mm)
5
寸法J(mm)
(W×D)7×6
寸法K(mm)
8
寸法M(mm)
6(90°)
材質
特殊ステンレス鋼
質量(kg)
3.3
L
M6
直角度(mm)
0.005/100mm以内
平行度(mm)
0.002/100mm以内
焼入硬度
HRC57〜60°