日本オートマチックマシン(JAM)
日本オートマチックマシン(JAM)の バイス
日本オートマチックマシン(JAM)の バイス本体
精密ステンレスバイス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
08740033
品番
DS150
参考基準価格(税別)
¥345,000
販売価格(税込)
¥373,780
販売価格(税別)
¥
339,800
バスケットに入れる
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
285
寸法B(mm)
120
寸法C(mm)
90
寸法D(mm)
40
寸法E(mm)
50
寸法F(mm)
60
寸法G(mm)
(MAX)150
寸法H(mm)
75
寸法J(mm)
(W×D)12×7
寸法K(mm)
14
寸法M(mm)
8(90°)
材質
特殊ステンレス鋼
質量(kg)
14.3
L
M10
直角度(mm)
0.005/100mm以内
平行度(mm)
0.002/100mm以内
焼入硬度
HRC57〜60°