精密ステンレスバイス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード08740042 品番DN30-1
参考基準価格(税別)¥123,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)90 寸法B(mm)60 寸法C(mm)50 寸法D(mm)25 寸法E(mm)25 寸法F(mm)25 寸法G(mm)(MAX)30 寸法H(mm)30 寸法J(mm)(W×D)Φ7×6 寸法K(mm)5 寸法L(mm)87 寸法M(mm)6(90°) 寸法N(mm)29 寸法O(mm)21.5 材質特殊ステンレス鋼 質量(kg)1.7 直角度(mm)0.005/100mm以内 IM5 平行度(mm)0.002/100mm以内 焼入硬度HRC57〜60°

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする