精密ステンレスバイス

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード08740085 品番DN150
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥365,000 販売価格(税込) ¥395,780
販売価格(税別)
359,800
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)285 寸法B(mm)120 寸法C(mm)90 寸法D(mm)40 寸法E(mm)50 寸法F(mm)55 寸法G(mm)(MAX)150 寸法H(mm)70 寸法J(mm)(W×D)10×7 寸法K(mm)12 寸法L(mm)198 寸法M(mm)8(90°) 材質特殊ステンレス鋼 質量(kg)17.0 直角度(mm)0.005/100mm以内 IM6 平行度(mm)0.002/100mm以内 焼入硬度HRC57〜60°

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする