日本オートマチックマシン(JAM)
日本オートマチックマシン(JAM)の バイス
日本オートマチックマシン(JAM)の バイス本体
精密ステンレスバイス
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
08740094
品番
DM30-1
参考基準価格(税別)
¥130,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
120
寸法B(mm)
60
寸法C(mm)
50
寸法D(mm)
25
寸法E(mm)
25
寸法F(mm)
30
寸法G(mm)
(MAX)30
寸法H(mm)
38
寸法J(mm)
(W×D)Φ8×6
寸法K(mm)
8
寸法L(mm)
87
寸法M(mm)
6(90°)
寸法P(mm)
26
材質
特殊ステンレス鋼
質量(kg)
2.2
直角度(mm)
0.005/100mm以内
I
M5
平行度(mm)
0.002/100mm以内
焼入硬度
HRC57〜60°