日本オートマチックマシン(JAM)
日本オートマチックマシン(JAM)の バイス
日本オートマチックマシン(JAM)の バイス本体
精密ステンレスバイス
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
08740112
品番
DM80-1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥209,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
190
寸法B(mm)
70
寸法C(mm)
62
寸法D(mm)
30
寸法E(mm)
32
寸法F(mm)
40
寸法G(mm)
(MAX)80
寸法H(mm)
45
寸法J(mm)
(W×D)8×6
寸法K(mm)
12
寸法L(mm)
145
寸法M(mm)
6(90°)
材質
特殊ステンレス鋼
質量(kg)
4.3
直角度(mm)
0.005/100mm以内
I
M6
平行度(mm)
0.002/100mm以内
焼入硬度
HRC57〜60°