日本オートマチックマシン(JAM)
日本オートマチックマシン(JAM)の バイス
日本オートマチックマシン(JAM)の バイス本体
精密サインバイス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
08740146
品番
V100
参考基準価格(税別)
¥323,000
販売価格(税込)
¥351,780
販売価格(税別)
¥
319,800
バスケットに入れる
寸法A(mm)
160
寸法B(mm)
70
寸法C(mm)
93
寸法D(mm)
30
寸法E(mm)
63
寸法F(mm)
33
寸法G(mm)
80
寸法H(mm)
45
寸法J(mm)
145
寸法K(mm)
6(90°)
寸法L(mm)
100
材質
SKS材
質量(kg)
5.3
直角度(mm)
100mmにつき0.005mm以内
I
M6
平行度(mm)
100mmにつき0.002mm以内
確度
HRC60°