精密サインバイス

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 08740155 品番 V150
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥427,000 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800
寸法A(mm)210 寸法B(mm)90 寸法C(mm)113 寸法D(mm)40 寸法E(mm)73 寸法F(mm)40 寸法G(mm)120 寸法H(mm)50 寸法J(mm)120 寸法K(mm)6(90°) 寸法L(mm)150 材質SKS材 質量(kg)11.0 直角度(mm)100mmにつき0.005mm以内 IM6 平行度(mm)100mmにつき0.002mm以内 確度HRC60°

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする