日本オートマチックマシン(JAM)
日本オートマチックマシン(JAM)の バイス
日本オートマチックマシン(JAM)の バイス本体
精密サインプレート
商品レビューを投稿する
81日以内出荷
返品不可
81日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
08740182
品番
SP150
参考基準価格(税別)
¥267,000
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
材質
SKS材
質量(kg)
12.0
F
M6
直角度(mm)
100mmにつき0.005mm以内
寸法A(mm)
150
寸法D(mm)
100
寸法E(mm)
25
寸法B(mm)
150
寸法C(mm)
63
平行度(mm)
100mmにつき0.002mm以内
確度
HRC60°