日本オートマチックマシン(JAM)
日本オートマチックマシン(JAM)の バイス
日本オートマチックマシン(JAM)の バイス本体
精密サインプレート
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
08740191
品番
MSP75
参考基準価格(税別)
¥400,000
販売価格(税込)
¥373,780
販売価格(税別)
¥
339,800
バスケットに入れる
材質
SKS材
質量(kg)
4.0
直角度(mm)
100mmにつき0.005mm以内
平行度(mm)
100mmにつき0.002mm以内
寸法J(mm)
(W×D)
寸法G(mm)
(MAX)
確度
HRC60°