防水ゴムコードコネクタボディ 引掛接地3P

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(20個) 注文コード08740444 品番WA5439
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥62,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 差込口形状接地3P 30A 250V引掛形 寸法A(mm)118.5 寸法B(Φmm)74.5 寸法C(Φmm)18

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08740444 WA5439 08740435 WA5439 防水ゴムコードコネクタボディ 引掛接地3P Panasonic(パナソニック) 防水ゴムコードコネクタボディ 引掛接地3P Panasonic(パナソニック) 1個 5,998
欠品中
税込6,598
内容量に違いがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08740435
2023-06-17
用途:
プラグの変換ケーブル
製造業

3相+アースの4芯ケーブルは色が緑、赤、白、黒ですが切断面の色の並びはケーブルの両端で時計回りと反時計回りに色の並びが変わります。緑は端子に色がありますが他はありません。箱の説明書にも記載は無いのでどちらの並びを使うかはプラスのオス、メスや接続面から見る時、プラグ方向から見る時で変わりますのでよく確認することを推奨します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「引掛タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする