クーラントポンプ(浸漬式)

(1件のレビュー)
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 08742167 品番 CP-D046
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥35,600 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

ポンプとして特別に設計された機械構造と、切削液に対し、耐久力のあるE種モートルを使用しています。
ポンプ部の合理的設計により規格を十分満足する性能を持っています。

定格電流(A)
200V:0.45(50Hz)/0.38(60Hz)
220V:0.52(50Hz)/0.42(60Hz)
タイプ浸漬式 保護方式全閉型 配管ネジ径PS1/4 出力(W)40 電源三相 定格電圧(V)200、220 定格周波数(Hz)50/60 揚程(m)1.5 最大吐出量(L/min)(50/60Hz)32(50Hz)/44(60Hz) 用途工作機械の切削液供給用 質量(kg)6.4 極数2 寸法L(mm)310 保護等級IP44 使用液クーラント液 塗装色マンセル8.9Y5.1/0.3(リゲルグレー色) 最大吸込管長さ(m)700mm以内(横引を含む) 使用粘度限界(mm2/s)300(50Hz)/150(60Hz)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※据付場所は使用液がかからない程度の広さが必要で、狭い場所は避け、通風のよいところを選ぶようにして下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:339

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08742194
2015-12-14
用途:
旋盤の潤滑

商品も良く出来きてました。
配線の端子が、ついてなかったので、端子付があると良いと思います。
製品の特性、動作については、全く問題ありません。
取り付け後も、正常に動作しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする