NK140B38D38F Semi-Fシリーズ NK140B38~ KANA(片山チエン) 08744024

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Semi-Fシリーズ NK140B38~

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸穴径38(Φmm)
38
90
77
83
89
88
87
86
85
84
82
81
80
74
78
91
76
75
73
79
101
72
32
109
108
107
106
105
104
110
102
92
100
99
98
97
96
95
94
93
103
39
50
49
48
47
46
45
44
51
40
43
37
36
35
31
33
34
71
42
68
70
41
69
52
67
66
65
64
63
62
55
61
54
56
57
58
59
60
53
内容量1個注文コード08744024品番NK140B38D38F
参考基準価格(税別)¥155,200販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800
種類スプロケットスプロケット形状B形列数1歯幅(mm)23.5チェーンNo.140軸穴種別軸穴加工タイプ歯数38軸穴径(Φmm)38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする