※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 真空機器
SMCの 真空ポンプ・真空ユニット
ZQ□A Series 薄形真空ユニット エジェクタシステム 省エネ機能なし 単体
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08746748
品番
ZQ053MA-K15L-EAMG-3
参考基準価格(税別)
¥40,980
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
仕様
チェック弁:なし
オプション
単体用:ブラケットAssy付,電磁弁変換コネクタなし;マニホールド用:低破壊圧仕様なし,電磁弁変換コネクタなし
リード線取出方法
L形プラグコネクタ(リード線付長さ0.3m) ランプ・サージ電圧保護回路付
ボディ型式
マニホールド用
単位
SI単位固定(kPa)
リード線
コネクタ付リード線(長さ2m)(同梱)
呼び径(Φmm)
ノズル:0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
継手
Vポート:Φ6(ストレート)
マニュアル
ノンロックプッシュ式
電磁弁定格電圧(V)
DC24
電磁弁組合せ
供給弁(N.C.)、破壊弁(N.C.)
真空用圧力スイッチ
圧力範囲:0〜-101kPa;出力仕様:NPN2出力(サクションフィルタ付)