曜日別特売
AE0401 ハイスブル Rakuda(ラクダ/清水製作所) 08746902

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイスブル

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)280
シャンク径(mm)17
内容量1本注文コード08746902品番AE0401
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ラクダハイスブルは先端部(金色)にハイス鋼(SKH-9)を使用しています。
ハイスの刃先は切味が永く持続し、連続使用に特に威力を発揮します。
刃先が丸くなれば再研磨して下さい(研磨は500℃以下でお願いします)。
鍛造は絶対にしないで下さい。

用途解体・ハツリ作業に。全長(mm)280サイズ17H×280mmシャンク径(mm)17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08746902
2017-04-21
用途: ハツリ
建設業・工事業

かたいコンクリートでも中々丸くならなくて長持ちしそうだ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする