※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の ドリル
BOSCH(ボッシュ)の コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
BOSCH(ボッシュ)の はつり工具
ブルポイント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
400
注文コード
08747076
品番
MAXBP-400R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,400
この商品は
全長
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
再研磨がカンタン!
ディスクグラインダー等でカンタンに研磨が可能で、しかも熱処理の必要がありません。常に効果的な作業が可能です。
全長(mm)
400
径(Φmm)
18
用途
解体・ハツリ作業に。
適合機種
日立、ヒルティ、ボッシュ、マキタ、リョービ等のSDS-maxシャンクハンマードリル/破つりハンマー
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。