FS321-16300 はんだ ヘクスゾール 鉛入り HAKKO(白光) 08747141 FS321-16300 はんだ ヘクスゾール 鉛入り HAKKO(白光) 08747141 FS321-16300 はんだ ヘクスゾール 鉛入り HAKKO(白光) 08747141 FS321-16300 はんだ ヘクスゾール 鉛入り HAKKO(白光) 08747141 FS321-16300 はんだ ヘクスゾール 鉛入り HAKKO(白光) 08747141 FS321-16300 はんだ ヘクスゾール 鉛入り HAKKO(白光) 08747141

はんだ ヘクスゾール 鉛入り

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(6個) 注文コード 08747141 品番 FS321-16300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

鉛フリーはんだ・鉛入りはんだ ともに”共晶はんだ”を用意
はんだがスッと溶けて流れるので、作業がしやすい
はんだ付け後の表面が滑らかで美しく、強度があるので信頼性が高い
作業に合わせて選択できる線径Φ0.3mm〜Φ1.6mm
使い切りやすい1m巻きはんだ※Φ1.6mm は50cm 巻き
無洗浄タイプのフラックス入り

用途粘り気があり、板金作業や金属加工にオススメのはんだです。 成分スズ50%、鉛50% 線径(Φmm)1.6 長さ(cm)50 融点(℃)183-215
注意
※フラックス付属無し

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする