FS311-03301 はんだ ヘクスゾール 鉛入り 共晶 HAKKO(白光) 08747177 FS311-03301 はんだ ヘクスゾール 鉛入り 共晶 HAKKO(白光) 08747177 FS311-03301 はんだ ヘクスゾール 鉛入り 共晶 HAKKO(白光) 08747177 FS311-03301 はんだ ヘクスゾール 鉛入り 共晶 HAKKO(白光) 08747177 FS311-03301 はんだ ヘクスゾール 鉛入り 共晶 HAKKO(白光) 08747177 FS311-03301 はんだ ヘクスゾール 鉛入り 共晶 HAKKO(白光) 08747177

はんだ ヘクスゾール 鉛入り 共晶

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(3個) 注文コード 08747177 品番 FS311-03301
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

鉛フリーはんだ・鉛入りはんだ ともに”共晶はんだ”を用意
はんだがスッと溶けて流れるので、作業がしやすい
はんだ付け後の表面が滑らかで美しく、強度があるので信頼性が高い
作業に合わせて選択できる線径Φ0.3mm〜Φ1.6mm
使い切りやすい1m巻きはんだ※Φ1.6mm は50cm 巻き
無洗浄タイプのフラックス入り

用途粘り気があり、板金作業や金属加工にオススメのはんだです。 成分スズ63%、鉛37% タイプフラックス無洗浄 長さ(m)1 線径(Φmm)0.3 分類フラックスROM1 融点(℃)183

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする